Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-148466-00L|S10055
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148466-00L|S10055
EAN/GTIN:
     4066681322721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apothekerschrank
Apothekerschränke
Apothekenschrank
Auszugschrank
Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, zur Nutzung links der Tischplatte, oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte, 1 Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 verstellbarer, geschlitzter Einlegeboden, 2 steckbare Aktenstützen, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Blende aus Stahl, Maße (H x B x T): 740 x 430 x 800 mm, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Front Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Direktbeschichtete Abdeckplatte (DBS) mit Dekor als zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche
  • Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
  • Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
Weitere Informationen:
EAN Code:
4066681322721
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
steckbar
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Stärke Platte:
25 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Hochauszugblenden:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Hochauszugblenden:
lackiert
Ausführung Front:
Vertikalauszug
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
1 H87
Niveauregulierung:
Ja
Breite:
430 MMT
Farbe Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
92.06 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Höhe:
740 MMT
Artikelkurztext:
Auszugschrank in Schreibtischhöhe
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
390 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
682 MMT
Innenbreite sonstige:
335 MMT
Innenhöhe gesamt:
685 MMT
Innentiefe:
720 MMT
Kippmaß:
1090 MMT
Tiefe:
800 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031058
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 829,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,23*
€ 1.197,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,00*
€ 1.172,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 975,34*
€ 1.160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,57*
€ 1.083,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,30*
€ 986,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-708|
ab € 8,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-709|
ab € 10,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.