Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 769
>
Büro und Archivierung
>
Apothekerschränke / Auszugschränke
>
Asisto
>
Artikel
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm, 7016/7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-148466-00L|S10060
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
148466-00L|S10060
EAN/GTIN:
4066681322776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apothekerschrank
Apothekerschränke
Apothekenschrank
Auszugschrank
Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, zur Nutzung links der Tischplatte, oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte, 1 Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 verstellbarer, geschlitzter Einlegeboden, 2 steckbare Aktenstützen, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Blende aus Stahl, Maße (H x B x T): 740 x 430 x 800 mm, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Front Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Direktbeschichtete Abdeckplatte (DBS) mit Dekor als zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche
Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
Weitere Informationen:
EAN Code:
4066681322776
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
steckbar
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Stärke Platte:
25 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Hochauszugblenden:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Hochauszugblenden:
lackiert
Ausführung Front:
Vertikalauszug
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
1 H87
Niveauregulierung:
Ja
Breite:
430 MMT
Farbe Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
92.06 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Höhe:
740 MMT
Artikelkurztext:
Auszugschrank in Schreibtischhöhe
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
390 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
682 MMT
Innenbreite sonstige:
335 MMT
Innenhöhe gesamt:
685 MMT
Innentiefe:
720 MMT
Kippmaß:
1090 MMT
Tiefe:
800 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031058
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Büro und Archivierung
>
Apothekerschränke / Auszugschränke
>
Asisto
Weitere Suchbegriffe:
Auszugschränke
,
Auszug-Schrank
,
Auszug-Schränke
,
Vertikalauszugsschrank
,
Vertikalauszugsschränke
,
Vertikalschrank
,
Vertikalschränke
,
Büroauszugsschrank
,
Büroauszugsschränke
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Ordnerschrank
,
Ordnerschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Schließfunktion-Aktenschrank
,
Schließfunktion-Aktenschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 828,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,29*
€ 1.196,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,34*
€ 1.171,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 974,69*
€ 1.159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,50*
€ 1.082,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,24*
€ 1.052,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,57*
€ 986,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinteilschale
C+P Möbelsysteme
148436-708|
ab € 8,31*
Zubehör
Kleinteilschale
C+P Möbelsysteme
148436-709|
ab € 10,12*
Zubehör
C+P Wechselzylinder, matt vernickelt, Nr. 5001
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen