Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Untergestell, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Untergestell
C+P Stahl-Untergestell
C+P Stahl-Untergestell
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Stahl-Untergestell
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2029-00|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2029-00|S10000
EAN/GTIN:
     4063332817476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
Untergestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 28 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Acurado-2000, Maße (H x B x T): 150 x 1600 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1600 | 1600 MMT
EAN Code:
4063332817476
Höhe:
150 | 150 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Serie:
Acurado-2000
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
6.04 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Untergestell,
Marke:
Acurado-2000
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fußgestell, Fußgestelle, Sockel, Gestell, Gestelle, Schrank Gestell, Untergestell, Untergestelle, Schrank-Füße, Sitzbox, Aufbewahrungsbox, Sitzbank Unterbau, Höhenverstellung, Fuß Höhenverstellung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.