Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm
C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2044-00|S10048
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2044-00|S10048
EAN/GTIN:
     4052574992966
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, Maße (H x B x T): 500 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
17 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Ausführung Front:
Schiebetüren
Wechselkern:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Ordnerhöhen max.:
1 Stück
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlagsart Front:
Infront
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4052574992966
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Schränke mit Sichtfenstern, Schrank mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Schiebetürenschrank, Sichtfenster-Schiebetürenschränke, Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,22*
€ 456,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.