Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
C+P Aufsatzschrank Acurado, H790xB1200xT400mm, 7035/7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-2045-00|S10084
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
2045-00|S10084
EAN/GTIN:
4050646133668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 1 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 790 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Schiebetüren mit langlebigen Leichtlaufrollen für beste Laufeigenschaften und komfortable Bedienung
Ausführung mit Schiebetüren für reduzierten Flächenbedarf des Schrankes
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4050646133668
Höhe:
790 | 790 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Serie:
Acurado-2000
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Schiebetüren
Anschlagsart Front:
Infront
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 H87
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
27.69 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Schiebetürenschrank
Marke:
Acurado-2000
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031058
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Zubehör allgemein
>
Schrankaufsätze
>
Acurado-2000
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetüren-Schrank
,
Schiebetürenaufsatzschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetürenschrank ral 7035
,
schiebetür schrank
,
c+p schiebetürenaufsatzschrank
,
Aufsatzschränke
,
Schrankaufsatz
,
Schrankaufsätze
,
Schrägdachaufsatz
,
Schrägdachaufsätze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 408,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,33*
€ 577,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,12*
€ 557,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,42*
€ 526,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,64*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,63*
Zubehör
C+P DBS-Abdeckplatte 25 mm
C+P Möbelsysteme
2016-000|S10001
ab € 78,21*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,33*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10005
ab € 25,11*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 41,77*
Zubehör
C+P Stahl-Untergestell, 7021
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,85*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, Schließanlage VCS-18
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,16*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, vorgegebene Schließungen
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,19*
Zubehör
C+P Wechselzylinder, matt vernickelt, Nr. 5001
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen