Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T400 mm, Lichtgrau/DBS Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T400 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T400 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2047-1200|S10081
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2047-1200|S10081
EAN/GTIN:
     4050646132692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4050646132692
Höhe:
1200 | 1200 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
56.42 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 H87
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Stärke Platte:
25 MMT
Kippmaß:
1265 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1102 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
1111 MMT
Lichte Innentiefe:
345 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1062 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
478 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Aufsatz-Schrank, Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Site-Board, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, schiebetür-schrank c&p, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,88*
€ 701,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,87*
€ 665,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,15*
€ 658,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,39*
€ 634,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,47*
€ 574,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 39,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-801|
ab € 30,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-80|
ab € 19,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.