Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2057-092|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2057-092|S10001
EAN/GTIN:
     4025314256222
Suchbegriffe:
Acurado
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 Kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4025314256222
Höhe:
1200 | 1200 MMT
Masse:
54.1
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
54.1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Matte:
Gummi
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Anzahl Einlegeböden:
2 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Oberfläche Matte:
geriffelt
Kippmaß:
1300 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1102 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
1111 MMT
Lichte Innentiefe:
445 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1062 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
478 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schwerlastschränke, Schiebetürenschrank für schwere Lasten, Schrank für schwere Lasten, Schiebetürenschränke für schwere Lasten, Schränke für schwere Lasten, Beistellschränke, Schwerlast-Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,41*
€ 663,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,31*
€ 603,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,50*
€ 556,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.