Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1200B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2057-092|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2057-092|S10004
EAN/GTIN:
     4025314256253
Suchbegriffe:
Acurado
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 Kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1200 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4025314256253
Höhe:
1200 | 1200 MMT
Masse:
54.1
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
54.1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Matte:
Gummi
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Anzahl Einlegeböden:
2 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Oberfläche Matte:
geriffelt
Kippmaß:
1300 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1102 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
1111 MMT
Lichte Innentiefe:
445 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1062 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
478 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, schiebetür schrank, beistell-schrank schiebetür, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schwerlastschränke, Schiebetürenschrank für schwere Lasten, Schrank für schwere Lasten, Schiebetürenschränke für schwere Lasten, Schränke für schwere Lasten, Beistellschränke, Schwerlast-Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,84*
€ 666,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,02*
€ 617,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,06*
€ 605,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.