Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2059-802|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059-802|
EAN/GTIN:
     4025314841916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg, Acurado-2000, Maße (B x T): 1194 x 429 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1194 | 1194 MMT
EAN Code:
4025314841916
Masse:
5.47
Tiefe:
429 | 429 MMT
Serie:
Acurado-2000
Anlieferzustand:
montiert
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Gewicht:
5.47 KGM
Artikelkurztext:
Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
Marke:
Acurado-2000
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.