Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt,B795T431 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B795T431 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B795T431 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B795T431 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2159-802|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2159-802|
EAN/GTIN:
     4025314841121
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast 110 kg, Maße (B x T): 795 x 431 mm
Weitere Informationen:
Breite:
795 | 795 MMT
EAN Code:
4025314841121
Masse:
4.6
Tiefe:
431 | 431 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
4.6 KG
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.