Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenstütze, aufschiebar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aktenstütze, aufschiebar
C+P Aktenstütze, aufschiebar
C+P Aktenstütze, aufschiebar
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3200-701|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3200-701|S10001
EAN/GTIN:
     4063332939383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal-Aktenstütze
Aktenregalaktenstütze
Aktenstütze Aktenregal
Buchstützen
Aktenstütze Aufschiebbar Omnispace, Aktenstütze, aufschiebar, , Maße (H x B x T): 229 x 101 x 290 mm, Inneneinrichtung : RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
101 | 101 MMT
EAN Code:
4063332939383
Höhe:
229 | 229 MMT
Tiefe:
290 | 290 MMT
Serie:
Omnispace
Anlieferzustand:
montiert
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
aufschiebbar
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
1.05 KGM
Artikelkurztext:
Aktenstütze, aufschiebar
Marke:
Omnispace
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bücherstützen, Ordnerstütze, Registraturstütze, buchstützen, Inneneinrichtung, Ausstattung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.