Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Planschrank
>
Artikel
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/0024
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-7100-000|S10315
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
7100-000|S10315
EAN/GTIN:
4067521472095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: 1108060 RDS Clowngrün, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
stapelbar, für effiziente Raumausnutzung
End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung
Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
EAN Code:
4067521472095
Serie:
Serie 7100_7200
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Beschriftung:
Etikettenschild
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Material Beschriftung:
Papier
Anzahl Schubladen:
5 H87
Schubladenformat:
DIN A1
Traglast Schublade:
40 KGM
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Höhe Schubladenwanne:
45
Nutzhöhe Schublade:
55
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Stapelbar:
Ja
Breite:
1100 MMT
Farbe Front:
1108060 RDS Clowngrün
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
96.28 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Höhe:
420 MMT
Artikelkurztext:
Stahl-Schubladenschrank
Marke:
Serie 7100_7200
Kippmaß:
873 MMT
Schubladen Nutztiefe:
700 MMT
Tiefe:
765 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031058
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Büro und Archivierung
>
Plan- und Zeichnungsschränke
>
Serie 7100_7200
Weitere Suchbegriffe:
flachablageschrank din a1
,
flachablageschrank
,
flachablageschrank c+p
,
Planschränke
,
Zeichenschrank
,
Zeichenschränke
,
Zeichnungsschränke
,
Depotschrank
,
Depotschränke
,
Sammlerschrank
,
Sammlerschränke
,
Grafikschrank
,
Grafikschränke
,
Graphikschrank
,
Graphikschränke
,
Flachablageschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Kartenschrank
,
Kartenschränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Posterschrank
,
Posterschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Schränke
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 821,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,95*
€ 1.169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,78*
€ 1.133,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 943,06*
€ 1.122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,77*
€ 1.051,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,92*
€ 1.030,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,02*
€ 977,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Schubladen-Einteilung für 2 x DIN A2
C+P Möbelsysteme
0102-00|
ab € 6,59*
Zubehör
C+P Schubladen-Einteilung für 4 x DIN A3
C+P Möbelsysteme
0104-00|
ab € 17,77*
Zubehör
C+P Schubladen-Einteilung für 8 x DIN A4
C+P Möbelsysteme
0108-00|
ab € 28,32*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,96*
Zubehör
C+P Wechselzylinder, matt vernickelt, Nr. 5001
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, vorgegebene Schließungen
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,14*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, Schließanlage VCS-18
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,13*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen aus Kunststoff
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,02*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen aus Kunststoff
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,91*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen magnethaftend
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Schubladen-Einteilung aus Kunststoff
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,20*
Zubehör
C+P Schubladen-Einteilung aus Kunststoff
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Schubladeneinteilung mit Kunststoffkästen
C+P Möbelsysteme
7100-5051|
ab € 120,35*
Zubehör
C+P Schubladen-Einteilung in der Tiefe mit Raster
C+P Möbelsysteme
7100-704|
ab € 9,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen