Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstatt-Beistellschrank, H1000xB500xT500mm, Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-87210-00|S10072
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     87210-00|S10072
EAN/GTIN:
     4065714912656
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, rechts angeschlagen, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln für 8721 und 8821, Maße (H x B x T): 1000 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
500 mm | 500
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
83.28 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Lichte Innenhöhe gesamt:
870 mm
Lichte Innentiefe:
472 mm
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
855 mm
EAN Code:
4065714912656
Masse:
83.28
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, beistellschrank h1000xb500xt500mm, beistell schrank, c+p möbelsysteme beistellschrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schubladen-Werkzeugschrank, Schubladenschrank, Schubladen-Werkzeugschränke, Schubladenschränke, Beistellschrank mit Schubladen, Beistellschränke mit Schubladen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8750-00
ab € 14,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-713|S10001
ab € 19,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-7010
ab € 33,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-80
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.