Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Abrollrand, B1000 x T500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Abrollrand, B1000 x T500 mm
C+P Abrollrand, B1000 x T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8821-713|7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8821-713|7035
EAN/GTIN:
     4066681038790
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistell schrank
Abrollrand, B1000 x T500 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm | 0
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
4.75 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
EAN Code:
4066681038790
Masse:
4.75
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.