Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm, 7016/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-88210-00|S10027
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88210-00|S10027
EAN/GTIN:
     4065714912786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4065714912786
Höhe:
1000 | 1000 MMT
Masse:
51.62
Tiefe:
472 | 500 MMT
Serie:
Acuardo-89
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Anzahl Schubladen:
1 H87
Traglast Schublade:
25 KGM
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Gleitschienen
Schubladen Auszug:
3/4 Auszug
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
30 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts | DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen | zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51.62 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Acuardo-89
Durchlassmaß Tür (Breite):
965 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
855 MMT
Innenbreite sonstige:
990 MMT
Innenhöhe gesamt:
870 MMT
Innentiefe:
472 MMT
Kippmaß:
1118 MMT
Schubladen Nutztiefe:
437 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, allzweckschrank, universalschrank mit 2 böden, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,39*
€ 457,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-7010|
ab € 35,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88210-80|
ab € 22,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8821-713|S10000
ab € 23,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8821-713|S10003
ab € 23,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88500-00|
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.