Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm, 7035/5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-88210-00|S10082
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88210-00|S10082
EAN/GTIN:
     4067521459140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau

Produktvorteile:

  • Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 30-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4067521459140
Höhe:
1000 | 1000 MMT
Masse:
51.62
Tiefe:
472 | 500 MMT
Serie:
Acuardo-89
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Anzahl Schubladen:
1 H87
Traglast Schublade:
25 KGM
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Gleitschienen
Schubladen Auszug:
3/4 Auszug
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
30 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts | DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen | zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 5023 Fernblau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51.62 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Acuardo-89
Durchlassmaß Tür (Breite):
965 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
855 MMT
Innenbreite sonstige:
990 MMT
Innenhöhe gesamt:
870 MMT
Innentiefe:
472 MMT
Kippmaß:
1118 MMT
Schubladen Nutztiefe:
437 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,82*
€ 453,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-7010|
ab € 35,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88210-80|
ab € 22,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8821-713|S10000
ab € 23,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8821-713|S10003
ab € 23,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88500-00|
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.