Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, mit Traglast von 50 kg, B1000 x T473 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, mit Traglast von 50 kg, B1000 x T473 mm
C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, mit Traglast von 50 kg, B1000 x T473 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-88210-80
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88210-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Fach-Boden
Fachboden
Einlegeboden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (B x T): 1000 x 473 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm | 0
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
473 mm | 473
Gewicht:
4.78 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
EAN Code:
4064615017033
Masse:
4.78
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.