Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, H24B497T352 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B497T352 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B497T352 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B497T352 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8900-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8900-80|
EAN/GTIN:
     4050646200674
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 24 x 497 x 352 mm
Weitere Informationen:
Breite:
497 | 497 MMT
EAN Code:
4050646200674
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
2.49
Tiefe:
352 | 352 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
2.49 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.