Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt,H24B497T352 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B497T352 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B497T352 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B497T352 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8900-801|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8900-801|
EAN/GTIN:
     4025314743814
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 90 kg, Maße (B x T): 497 x 352 mm
Weitere Informationen:
Breite:
497 | 497 MMT
EAN Code:
4025314743814
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
2.64
Tiefe:
352 | 352 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
2.64 KG
Traglast Einlegeboden:
90 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.