Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, B497T452 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, B497T452 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, B497T452 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, B497T452 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8901-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-80|
EAN/GTIN:
     4025314854060
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (B x T): 497 x 452 mm
Weitere Informationen:
Breite:
497 | 497 MMT
EAN Code:
4025314854060
Masse:
2.49
Tiefe:
452 | 452 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
2.49 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.