Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B497T452 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B497T452 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B497T452 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B497T452 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8901-801|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-801|
EAN/GTIN:
     4052574725397
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 90 kg, Maße (B x T): 497 x 452 mm
Weitere Informationen:
Breite:
497 | 497 MMT
EAN Code:
4052574725397
Masse:
3.28
Tiefe:
452 | 452 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.28 KG
Traglast Einlegeboden:
90 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.