Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt,B497T452 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B497T452 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B497T452 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B497T452 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8901-802|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8901-802|
EAN/GTIN:
     4025314847642
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 kg, Maße (B x T): 497 x 452 mm
Weitere Informationen:
Breite:
497 | 497 MMT
EAN Code:
4025314847642
Masse:
4.28
Tiefe:
452 | 452 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
4.28 KG
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.