Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, H24B695T452 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B695T452 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B695T452 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B695T452 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8911-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8911-80|
EAN/GTIN:
     4025314824162
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 24 x 695 x 452 mm
Weitere Informationen:
Breite:
695 | 695 MMT
EAN Code:
4025314824162
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
2.97
Tiefe:
452 | 452 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
2.97 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.