Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt,B695T452 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B695T452 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B695T452 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B695T452 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8911-801|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8911-801|
EAN/GTIN:
     4025314746129
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 90 kg, Maße (B x T): 695 x 452 mm
Weitere Informationen:
Breite:
695 | 695 MMT
EAN Code:
4025314746129
Masse:
3.97
Tiefe:
452 | 452 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.97 KG
Traglast Einlegeboden:
90 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.