Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt,B925T352 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, Traglast 90 kg
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, Traglast 90 kg
C+P Logo
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, Traglast 90 kg
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8920-801|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-801|
EAN/GTIN:
     4025314896633
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, Traglast 90 kg, Maße (B x T): 925 x 352 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4025314896633
Masse:
3.42
Tiefe:
352 | 352 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.42 KG
Traglast Einlegeboden:
90 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.