Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt,B925T352 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg
C+P Logo
C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8920-802|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-802|
EAN/GTIN:
     4025314848991
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg, Maße (B x T): 925 x 352 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4025314848991
Masse:
3.42
Tiefe:
352 | 352 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.42 KG
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.