Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm, 7016/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-055E1|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E1|S10002
EAN/GTIN:
     4064615955540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
Akkuladeschrank Acuardo-89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Elektro-Boden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. integrierter Wanne mit Belüftungsöffnungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Türen mit Sichtfenster für direkten Schrankeinblick, Zeit- und Kostenersparnis durch mehr Ordnung und Übersicht
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • 1 x Leiste mit 5 Steckdosen, zum parallelen Aufladen mehrerer Akkus
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4064615955540
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
73.15
Tiefe:
472 | 500 MMT
Serie:
Acuardo-89
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Elektrifiziert:
Ja
Anzahl Steckdosen:
5 H87
Netzspannung:
230 D46
Zuleitung:
Ja
Länge Zuleitung:
3 MTR
Steckertyp:
E+F
Anschlusstyp:
CEE 7/3
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
73.15 KGM
Artikelkurztext:
Akkuladeschrank
Marke:
Acuardo-89
Durchlassmaß Tür (Breite):
834 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1788 MMT
Innenbreite sonstige:
928 MMT
Innenhöhe gesamt:
1848 MMT
Innentiefe:
472 MMT
Kippmaß:
2013 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Sichtfenster-Werkzeugschrank, Plexiglas-Werkzeugschrank, Sichtfenster-Werkstattschrank, Plexiglas-Werkstattschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Metall-Werkstattschränke, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,66*
€ 1.074,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,21*
€ 1.045,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,25*
€ 1.034,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,98*
€ 974,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,09*
€ 964,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,39*
€ 948,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 18,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 231,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.