Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-055E3|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E3|S10005
EAN/GTIN:
     4065714009271
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akku ladeschrank
Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 1 Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 3 Elektro-Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln sowie zentraler Masterleiste mit FI- Schutzschalter und temperaturgesteuertem Lüfter, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3000 feuerrot, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
107 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3000 feuerrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Elektrifiziert:
Ja
Anschlagsart Front:
einschlagend
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zuleitung:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
180 Grad
Strom:
230 Volt
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Schließung:
3-Riegel
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl
Beschlag Front:
außen
FI-Schutzschalter:
innen
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Länge Zuleitung:
3 m
Leitungsschutzschalter:
Ja
Lüftereinheit:
Ja
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4065714009271
Masse:
107
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.469,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,32*
€ 2.006,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,80*
€ 1.935,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.610,20*
€ 1.916,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,00*
€ 1.817,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,66*
€ 1.794,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,00*
€ 1.748,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.