Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank Comfort, H1950B930T500 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Akkuladeschrank Comfort, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank Comfort, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank Comfort, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank Comfort, H1950B930T500 mm
C+P Logo
C+P Akkuladeschrank Comfort, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank Comfort, H1950B930T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-055E3|S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E3|S10009
EAN/GTIN:
     4065714009318
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 3 Elektro-Böden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Steckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln sowie zentraler Masterleiste mit FI-Schutzschalter und temperaturgesteuertem Lüfter, 1 Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen auf Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4065714009318
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
100.23
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
100.23 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Lüftereinheit:
Ja
FI-Schutzschalter:
innen
Leitungsschutzschalter:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Traglast Schublade:
50 KGM
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Elektrifiziert:
Ja
Netzspannung:
230 D46
Zuleitung:
Ja
Steckertyp:
E+F
Länge Zuleitung:
3 MTR
Anzahl Steckdosen:
15
Anschlusstyp:
CEE 7/3
Kippmaß:
2013 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1848 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
928 MMT
Lichte Innentiefe:
472 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1788 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
834 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.769,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,35*
€ 2.361,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,37*
€ 2.314,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.925,53*
€ 2.291,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,54*
€ 2.174,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,12*
€ 2.149,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,81*
€ 2.106,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 22,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 22,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 48,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 87,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.