Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umweltschrank Acurado, H1950xB930xT500mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Umweltschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Umweltschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Umweltschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Umweltschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Umweltschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Umweltschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-316|S10127
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-316|S10127
EAN/GTIN:
     4064615159542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, als Umweltschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, je Tür mit Belüftungs-Lochbild oben und unten, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 4 Auffangwannen aus Polyethylen, Auffangvolumen ca. 20 Liter, H 50 mm, B 920 x T 450 mm, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau

Produktvorteile:

  • 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Wannenbodens von 70 kg für mehr Sicherheit
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Auffangwanne aus Polyethylen, haltbar und strapazierfähig
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4064615159542
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
75.97
Tiefe:
472 | 500 MMT
Serie:
Acuardo-89
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Traglast Wannenboden:
70 KGM
Material Wannenboden:
Polyethylen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts | DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen | zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 5010 Enzianblau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
75.97 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Acuardo-89
Innentiefe:
472 MMT
Kippmaß:
2013 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzschrank, Pflanzenschutzschränke, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,91*
€ 1.038,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,43*
€ 1.010,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 840,76*
€ 1.000,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,28*
€ 948,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,79*
€ 932,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,81*
€ 889,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10000
ab € 21,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10002
ab € 21,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-811|S10000
ab € 135,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 35,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9984-00|S10000
ab € 84,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.