Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl verzinkt, B459T449 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, B459T449 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, B459T449 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, B459T449 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-3707|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3707|
EAN/GTIN:
     4025314758344
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (B x T): 459 x 449 mm
Weitere Informationen:
Breite:
459 | 459 MMT
EAN Code:
4025314758344
Masse:
1.86
Tiefe:
449 | 449 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
1.86 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.