Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, Traglast 70 kg, H24B925T552 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8922-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-80|
EAN/GTIN:
     4025314823974
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, Maße (H x B x T): 24 x 925 x 552 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4025314823974
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
4.83
Tiefe:
600 | 552 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
4.83 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.