Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B925T552 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B925T552 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B925T552 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B925T552 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8922-801|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-801|
EAN/GTIN:
     4050646465684
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 90 kg, Maße (B x T): 925 x 552 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4050646465684
Masse:
5.33
Tiefe:
552 | 552 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
5.33 KG
Traglast Einlegeboden:
90 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.