Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt,H24B925T552 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, H24B925T552 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, H24B925T552 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, H24B925T552 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8922-802|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8922-802|
EAN/GTIN:
     4025314816105
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 kg, Maße (H x B x T): 24 x 925 x 552 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4025314816105
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
5.33
Tiefe:
552 | 552 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
5.33 KG
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Werkzeugschrank, Fachboden Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Fachboden, Werkzeugschrankeinlegeboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Einlegeboden für Schwerlastschrank, Fachboden für Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Fachboden, Schwerlastschrankfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, mehrzweckschrank c+p, einlegeboden werkzeugschrank, fachboden stahl, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.