Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt,B1194T552 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B1194T552 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B1194T552 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B1194T552 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8932-802|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-802|
EAN/GTIN:
     4025314825190
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 kg, Maße (B x T): 1194 x 552 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1194 | 1194 MMT
EAN Code:
4025314825190
Masse:
6.68
Tiefe:
552 | 552 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
6.68 KG
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.