Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT400mm
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9165-000|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9165-000|S10005
EAN/GTIN:
     4025314775075
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
acurado regal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 790 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
790 mm | 790
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
20 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
EAN Code:
4025314775075
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Ordnerregal, Ordnerregale, Aktenregal, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.