Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT400mm
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9165-000|S10024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9165-000|S10024
EAN/GTIN:
     4064615733391
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
acurado regal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 790 x 930 x 400 mm, Korpus: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: 1108060 RDS Viridingrün
Weitere Informationen:
Höhe:
790 mm | 790
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
20 KG
Korpus:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
1108060 RDS Viridingrün
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Zertifkat GS:
Ja
Boden höhenverstellbar:
Ja
EAN Code:
4064615733391
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Ordnerregal, Ordnerregale, Aktenregal, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.