Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT500mm
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9185-000|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9185-000|S10002
EAN/GTIN:
     4025314775549
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
acurado regal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 790 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
790 mm | 790
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
24 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium
Material Einlegeboden:
Stahl
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Boden höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4025314775549
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Ordnerregal, Ordnerregale, Aktenregal, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.