Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT500mm
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB930xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9185-000|S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9185-000|S10012
EAN/GTIN:
     4060061325234
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
acurado regal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 790 x 930 x 500 mm, Korpus: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: 1108060 RDS Viridingrün
Weitere Informationen:
Höhe:
790 mm | 790
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
24 KG
Korpus:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
1108060 RDS Viridingrün
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Boden höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4060061325234
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Ordnerregal, Ordnerregale, Aktenregal, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.