Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT6
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT6
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9190-000|S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9190-000|S10013
EAN/GTIN:
     4055404650340
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: 1108060 RDS Viridingrün
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
58 KG
Korpus:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
1108060 RDS Viridingrün
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Boden höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4055404650340
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 4 etagen, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,89*
€ 543,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,22*
€ 538,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.