Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-9260-410|S10361
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
9260-410|S10361
EAN/GTIN:
4065714283930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Verteilerschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 6 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte - rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind zusammen in der Höhe verstellbar, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4065714283930
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Serie:
Acurado-900
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
74.13 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Acurado-900
Kippmaß:
1991 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Büro und Archivierung
>
Büroschränke
>
Acurado-900
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Fächer-Schrank
,
Fächerschrank
,
flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm
,
drehtür schrank
,
c+p drehtürenschrank
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Ordnerschrank
,
Ordnerschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Schließfunktions-Aktenschrank
,
Aktenschränke abschließbar
,
Universalschrank
,
Universalschränke
,
Mehrzweckschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Schränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 474,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,82*
€ 668,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,09*
€ 661,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,88*
€ 634,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,81*
€ 565,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7016/7016
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10351
ab € 475,65*
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7016/7035
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10362
ab € 475,75*
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/0024
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10295
ab € 476,48*
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/3003
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10087
ab € 476,61*
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/5010
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10126
ab € 476,32*
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10170
ab € 476,73*
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 9016/0010
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10366
ab € 474,15*
Ähnlich
C+P Büro-Fächerschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 9016/9016
C+P Möbelsysteme
9260-410|S10357
ab € 476,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen