Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB1200xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB1200xT500mm
C+P Aufsatzregal Acurado, H790xB1200xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9385-000|S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9385-000|S10011
EAN/GTIN:
     4064615733834
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
acurado regal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 790 x 1200 x 500 mm, Korpus: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: 1108060 RDS Viridingrün
Weitere Informationen:
Höhe:
790 mm | 790
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
23 KG
Korpus:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
1108060 RDS Viridingrün
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4064615733834
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Ordnerregal, Ordnerregale, Aktenregal, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,07*
€ 435,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,90*
€ 415,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.