Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado-900, H500B1200T400 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flügeltürenschrank Acurado-900 , H500B1200T400 mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado-900 , H500B1200T400 mm
C+P Flügeltürenschrank Acurado-900 , H500B1200T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Flügeltürenschrank Acurado-900 , H500B1200T400 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9464-000|S10242
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9464-000|S10242
EAN/GTIN:
     4066681110991
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 500 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1109020 RDS Pastellgrün
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4066681110991
Höhe:
500 | 500 MMT
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
22.05 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p flügeltürenschrank acurado, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,98*
€ 615,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 436,99*
€ 520,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,71*
€ 501,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10142
ab € 225,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10244
ab € 447,27*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10128
ab € 227,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10235
ab € 226,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10245
ab € 447,01*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10147
ab € 225,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10236
ab € 225,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10143
ab € 227,64*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10138
ab € 377,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10137
ab € 225,63*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10243
ab € 225,12*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9464-000|S10150
ab € 226,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.