Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9964-00|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9964-00|S10000
EAN/GTIN:
     4063332818299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Untergestell, aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Acurado-900, Maße (H x B x T): 150 x 926 x 396 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
926 | 926 MMT
EAN Code:
4063332818299
Höhe:
150 | 150 MMT
Tiefe:
396 | 396 MMT
Serie:
Acurado-900
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
4 KGM
Artikelkurztext:
Stahl-Untergestell mit 4 Füßen
Marke:
Acurado-900
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Fußgestell, Fußgestelle, Sockel, Gestell, Gestelle, Schrank Gestell, Untergestell, Untergestelle, Schrank-Füße, Sitzbox, Aufbewahrungsbox, Sitzbank Unterbau, Höhenverstellung, Fuß Höhenverstellung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.