Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Micro 2 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild COLOP Micro 2 rot
Produktbild COLOP Micro 2 rot
Artikel-Nr.:
     CUZ8L-109672
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     109672
EAN/GTIN:
     9004362051039
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Das Stamp Pad Micro 2 ist ideal für Büro- und Unternehmens-Anwendungen, in denen ein typischer Handstempel verwendet wird. Das Micro Stempelkissen hat eine integrierte Abdeckung, um es sauber zu halten und seine Lebensdauer zu erhalten. Unter Verwendung einer wasserbasierten, dokumentenechten Farbe, die DIN ISO 14145-2 entspricht, wurde das Stempelkissen aus robustem Kunststoff gemacht und wird täglich vielen, wiederholten Stempelvorgängen standhalten. Das Kissen wird einen klaren Text reproduzieren und macht es perfekt für einen Stempel, der z.B. für einen Firmennamen und eine Adresse verwendet wird. Bemessen mit 70 x 110 mm sind die Stempel, die mit dem Kissen verwendet werden können, für alle Arten von Büroanwendungen geeignet, einschließlich Abdrucke auf Klienten-Akten und Aufzeichnungen sowie alle Arten von Projektunterlagen. Das Produkt hat ein modernes Design mit einem Deckel und wird in jeder Büroumgebung smart aussehen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
109639
ab € 1,26*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
109641
ab € 1,26*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
109635
ab € 1,27*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
109637
ab € 1,27*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
109670
ab € 1,46*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
109666
ab € 1,46*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
137868
ab € 6,09*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
137869
ab € 6,09*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
137867
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.