Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Stempelfarbe
>
Artikel
COLOP Stamp Pad Farbe 801 schwarz 10 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUZ8L-109748
Hersteller:
Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
109748
EAN/GTIN:
9004362070009
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Die wasserbasierte Stempelkissenfarbe ist in 25 ml Fläschchen gefüllt, und kann für das Nachtränken von trockenen Stempelkissen verwendet werden. Sie beinhaltet dokumentenechte Farbe gemäß DIN ISO 14145-2. Mit dieser Stempelkissenfarbe können Sie Ihr Stempelkissen schnell, einfach und sehr effizient nachtränken. Es ist eine qualitativ hochwertige wasserbasierte Farbe, die nie daran scheitern wird, farbintensive, klare Stempelabdrucke zu produzieren. Wesentlich für jedes Büro, das Stempelkissen in Kombination mit Handstempeln verwendet. Die Farbe ist für das Nachtränken von Foams und Filzkissen gemacht.
... >
Lager CUZ8L
>
Stempelzubehör
>
Ersatztinte
Weitere Suchbegriffe:
Stempelkissenfarbe
,
stempelfarbe ohne öl 25ml schwarz
,
nachtränkfarbe black
,
nachtränkfarbe colop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
COLOP Stamp Pad Farbe 25ml. - 801 blau
Colop-Stempelerzeugung
109733
ab € 1,46*
Ähnlich
COLOP Stamp Pad Farbe 25ml. - 801 grün
Colop-Stempelerzeugung
109735
ab € 1,46*
Ähnlich
COLOP Stamp Pad Farbe 25ml. - 801 rot
Colop-Stempelerzeugung
109734
ab € 1,47*
Ähnlich
COLOP Stamp Pad Farbe 25ml. - 801 schwarz
Colop-Stempelerzeugung
109732
ab € 1,46*
Ähnlich
COLOP Stamp Pad Farbe 25ml. - 801 violett
Colop-Stempelerzeugung
109736
ab € 1,46*
Ähnlich
COLOP Stamp Pad Farbe 801 blau 10 Stk.
Colop-Stempelerzeugung
109749
ab € 5,09*
Ähnlich
COLOP Stamp Pad Farbe 801 rot 10 Stk.
Colop-Stempelerzeugung
109750
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen