Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Micro M2 ungetränkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLOP Ungetränktes Stempelkissen Micro 2
COLOP Ungetränktes Stempelkissen Micro 2
Artikel-Nr.:
     CUZ8L-137870
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     137870
EAN/GTIN:
     9004362459392
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempel-kissen colop
stempel kissen
Das Stamp Pad Micro 2 ist ideal für Büro- und Unternehmens-Anwendungen, in denen ein typischer Handstempel verwendet wird. Dieses Mirco Stempelkissen hat eine Abdeckung aus Metall, das es sehr robust im täglichen Büroalltag macht. Die integrierte Metall-Abdeckung hält das Kissen sauber und sorgt dafür, dass seine Lebensdauer erhalten bleibt. Unter Verwendung einer wasserbasierten, dokumentenechten Farbe, die DIN ISO 14145-2 entspricht, wurde das Stempelkissen selbst aus robustem Kunststoff gemacht und wird täglich vielen, wiederholten Stempelvorgängen standhalten. Erhältlich in fünf Farben zur Auswahl – schwarz, blau, rot, violett und grün – wird das Kissen einen klaren Text reproduzieren und macht es perfekt für einen Stempel, der z.B. für einen Firmennamen und eine Adresse verwendet wird. Bemessen mit 50 x 90 mm sind die Stempel, die mit dem Kissen verwendet werden können, für alle Arten von Büroanwendungen geeignet, einschließlich Abdrucke auf Klienten-Akten und Aufzeichnungen sowie alle Arten von Projektunterlagen. Das Produkt hat ein modernes Design mit einem Deckel und wird in jeder Büroumgebung smart aussehen.
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
137868
ab € 6,09*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
137869
ab € 6,09*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
137867
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.