Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Charger UltiMag Trident 20W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Wireless Charger UltiMag Trident 20W weiß
Wireless Charger UltiMag Trident 20W weiß
Wireless Charger UltiMag Trident 20W weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-456245
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S456245
EAN/GTIN:
     4252011900626
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
  • Apple Watch, iPhone und AirPod kompatibel
  • Smartphone-Kompatibel
  • Volle Power
  • Intuitiv
  • Platzsparend
  • UltiMag-Ring

Apple Watch, iPhone und AirPod kompatibel

Der UltiMag Trident lädt sowohl deine Apple Watch bis zur 8. Generation, dein iPhone und deine AirPods rasend schnell kabellos auf. TWS-Kopfhörer wie die Apple AirPods werden unterstützt, wenn deren Ladehülle das kabellose Laden unterstützt. Für unterwegs lässt sich die Ladestation platzsparend zusammenfalten. So ist das Ladegerät sogar klein genug für dein Handgepäck.


Smartphone-Kompatibel

iPhones ab der 12. Generation docken sich via MagSafe automatisch an die Station. Ältere iPhones (ab Generation 8) oder qi-fähige Android-Geräte (z.B. Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Google) rüstest du mithilfe des mitgelieferten Metallrings entsprechend für das magnetische Andocken auf.


Volle Power

Die Ladestation ist kräftig genug um drei Geräte gleichzeitig schnell zu laden und das mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein Originalladegerät.


Intuitiv

Deine Geräte beginnen automatisch das Aufladen, sobald sie auf die Ladefläche aufgelegt werden.


Platzsparend

Die Ladestation ist zusammengefaltet klein genug für dein Handgepäck für z.B. den Zug oder das Flugzeug.


UltiMag-Ring

Alles was Du benötigst, ist ein 4smarts UltiMag-Ring, und so machst du jedes Smartphone kompatibel zu MagSafe-Zubehör. Dieser wird bei 4smarts UltiMag-Produkten werkseitig mitgeliefert. Wie das genau funktioniert, erfährst du auf unserer UltiMag-Seite.


Verbraucherhinweis

  • Es werden durch den Trident nur Apple Watches bis zur 8. Generation geladen. Andere Smartwatches sind nicht kompatibel.
  • Für das Laden mit voller Geschwindigkeit wird ein Power-Delivery-fähiges USB-Netzladegerät mit mindestens 30 Watt Ausgangsleistung benötigt (separat erhältlich).

Technische Daten

  • Abmessungen gefaltet: 145x89x20mm
  • Abmessungen entfaltet: 205x89x104mm
  • Anschluss: USB-C
  • Eingangsleistung: DC 9V/2A, 9V/2.7A, 12V/2A
  • Ausgangsleistung Smartphone: 15W / 10W / 7.5W / 5W
  • Ausgangsleistung Apple Watch: 2.5W
  • Ausgangsleistung Kopfhörer: 3W
  • Mitgeliefertes Kabel: USB-A auf USB-C
  • Kabellänge: ca. 120cm
  • Frequenzbereich: 110-205kHz
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.