Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Wireless Charger VoltBeam Twin 2x15W Qi silber
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-456246
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S456246
EAN/GTIN:
     4252011900619
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 4 smarts
Details
  • The perfect Duo: Lädst du zwei Geräte gleichzeitig, verdoppelt sich die Ausgangsleistung, sodass beide gleich schnell geladen werden.
  • Schnell: Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 15W je Seite lädt das Ladepad schneller als übliche Wireless Charger.
  • Unkompliziert: Einfach auflegen und los geht's. Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald du dein Smartphone auflegst.
  • Multifunktional: Verschiedene Ausgangsleistungen ermöglichen dir auch bedarfsgerecht Geräte der Hersteller Samsung, Xiaomi oder Huawei kabellos mit Strom zu versorgen. 
  • Sicher: Protokolle zur Produktsicherheit schützen vor Überstrom, Überspannung, zu hoher Temperatur oder vor Kurzschlüssen. 
  • LED-Anzeige: Die zwei gedimmten LEDs informieren dich über den Ladestatus auf jeder Seite.


Technische Daten

  • Qi zertifiziert vom Wireless Power Consortium
  • Nutzbar mit Netzteilen, die mindestens über einen USB-C Power-Delivery-Ausgang mit 30 bzw. 35 Watt verfügen
  • Reversibler USB-C Eingang
  • Eingangsleistung: 5V/3A, 9V/3A, 9V/5A / 35W (max.)
  • Ausgangsleistung per Spule: 15W (max.)
  • Ausgangsleistung gesamt: 30W (max.) 
  • Frequenz: 110-205 kHz
  • LED Indikationslichter
  • Abmessungen: 197x90x11mm

Verbraucherhinweis

Für das Laden von zwei Geräten wird ein Power-Delivery-fähiges USB-Netzladegerät mit mindestens 30 bzw. 35 Watt Ausgangsleistung benötigt (separat erhältlich).

Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.