Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-458163
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S458163
EAN/GTIN:
     4250774958762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 1,5 m
Details:
  • Clever: Behalte die übertragene Ladeleistung die auf dein Gerät übertragen wird live im Blick. Das digitale Display zeigt dir selbst kleinste Veränderungen während des Ladevorgangs. Dabei ist eine Anzeige von 1-99 Watt im fließenden Übergang möglich.
  • Kraftvoll: Mit einer maximalen Übertragungsleistung von 100W ist dieses Kabel in der Lage auch anspruchsvolle Geräte wie Laptops und Tablets mit ausreichend Strom zu versorgen.
  • Sicher: Dank des integrierten Smart Chips wird die Ladeleistung intelligent eingetstellt um einen sicheren und stabilen Ladevorgang zu gewährleisten.
  • Schnell: Mit einer Datenübertragungsrate von 480Mbit/s überträgst du deine Daten in windeseile von einem Gerät auf das andere.
  • Stabil: Um Kabelbruch zu verhindern, sorgt der stabile Knickschutz an den Steckern für ausreichend Zugentlastung und bewahrt das Kabel vor Schaden.
  • Edel: Die elegante Anmutung des Kabelmantel aus Stoff und die gefälligen Steckermaterialien lassen dieses Kabel stets schick aussehen.

Technische Daten:

  • USB-C auf USB-C Kabel mit Digitalanzeige
  • Anzeigebereich zwischen 1W und 99W
  • Maximale Übertragungsleistung von 100W
  • Maximale Stromstärke von 5A
  • Stecker aus Aluminium
  • Kabelmantel aus Nylon
  • Datenübertragungsrate: 480Mbit/s
  • Kabellänge: 1,5m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Apple MLL82ZM/A, EP-DW700 Samsung MQKJ3ZM/A Usb-C TypC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.